Eriks
FESTO

FESTO Schotkoppeling-opsteekfitting SCN-PK-2 19528

  • ERIKS:11627681
  • Fabrikant:4052568022600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SCN
Materiaal
Aluminium
Vorm
Doorvoersteekkoppeling
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 3mm
Nom. diameter
7 mm
Sleutelwijdte
7 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar