Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSSK-4 130637

  • ERIKS:11629556
  • Fabrikant:4052568023874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSSK
Fabrikant ID
QSSK-4
Vorm
Schot
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Nom. diameter
1.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
14 g