Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSSF-3/8-10-B 153169

  • ERIKS:23212811
  • Fabrikant:4052568011192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSSF
Fabrikant ID
QSSF-3/8-10-B
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
57 g