Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSSF-1/4-8-B 153166

  • ERIKS:23212809
  • Fabrikant:4052568032517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,47/ stukexcl. btw

€ 5,41incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSSF
Fabrikant ID
QSSF-1/4-8-B
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
34 g