Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSSF-1/4-4-B 190655

  • ERIKS:11637554
  • Fabrikant:4052568042882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,22/ stukexcl. btw

€ 5,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSSF
Fabrikant ID
QSSF-1/4-4-B
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
24 g