€ 15,17/ stukexcl. btw
€ 18,36incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSSF |
Fabrikant ID | QSSF-1/2-16-B |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Nom. diameter | 15 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 116 g |