Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSS-6 153158

  • ERIKS:23212802
  • Fabrikant:4052568025106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

319 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSS
Fabrikant ID
QSS-6
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
16 g