€ 3,50/ stukexcl. btw
€ 4,24incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSS |
Fabrikant ID | QSS-4 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Nom. diameter | 3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 11 g |