Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSMS-6 153377

  • ERIKS:23212783
  • Fabrikant:4052568025021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMS
Fabrikant ID
QSMS-6
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Nom. diameter
3.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
9 g