Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling QSMS-4 153376

  • ERIKS:23212782
  • Fabrikant:4052568034344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMS
Fabrikant ID
QSMS-4
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Nom. diameter
2.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
6 g