Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling NPQP-H-Q8-E-FD 133102

  • ERIKS:12525408
  • Fabrikant:4052568068639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,09/ stukexcl. btw

€ 29,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP-H
Fabrikant ID
NPQP-H-Q8-E-FD
Vorm
Schot
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
4.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal moer
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
14.3 g