Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling NPQM-H-Q10-E-P10 558809

  • ERIKS:12086518
  • Fabrikant:4052568055431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-H
Fabrikant ID
NPQM-H-Q10-E-P10
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal moer
Messing, vernikkeld
Gewicht
51.5 g