€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-H |
Fabrikant ID | NPQH-H-Q6-E-P10 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Nom. diameter | 5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal moer | Messing, vernikkeld |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 34.6 g |