Eriks
FESTO

FESTO Schotdoorvoerkoppeling NPQH-H-Q10-E-P10 578302

  • ERIKS:12581752
  • Fabrikant:4052568060053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-H
Fabrikant ID
NPQH-H-Q10-E-P10
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal moer
Messing, vernikkeld
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
52 g