€ 272,66/ stukexcl. btw
€ 329,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRQSS |
Fabrikant ID | CRQSS-16 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Nom. diameter | 10.4 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal moer | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 118 g |
€ 113,03/ stukexcl. btw
€ 136,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026