Eriks
FESTO

FESTO Scharniercilinder DWC-63-150-Y-AB 558116

  • ERIKS:12264963
  • Fabrikant:4052568204938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,55/ stukexcl. btw

€ 240,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DWC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
Rc1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Uitwendige schroefdraad met gaffelkop
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar