€ 200,99/ stukexcl. btw
€ 243,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DWB |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 150 mm |
Poortaansluiting | Rc1/4 in |
Draadvorm zuigerstang | Uitwendige schroefdraad met gaffelkop |
Draadmaat zuigerstang | M 16x1.5 |
Materiaal buis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Affineerstaal |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |