Eriks
FESTO

FESTO Scharniercilinder DWB-50-100-Y-AB 549709

  • ERIKS:14086465
  • Fabrikant:4052568191429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,10/ stukexcl. btw

€ 210,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DWB
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
Rc1/4 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar