Eriks
FESTO

FESTO Scharniercilinder DWB-50-100-Y-A 549560

  • ERIKS:12263818
  • Fabrikant:4052568190781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,53/ stukexcl. btw

€ 216,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DWB
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
Rc1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Uitwendige schroefdraad met gaffelkop
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar