Eriks
FESTO

FESTO Scharniercilinder DWA-63-100-Y-AB 549714

  • ERIKS:14086474
  • Fabrikant:4052568191474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,07/ stukexcl. btw

€ 233,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DWA
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
Rc1/4 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar