Eriks
FESTO

FESTO Scharniercilinder DW-80-50-Y-AB-G 565803

  • ERIKS:14086491
  • Fabrikant:4052568213343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,05/ stukexcl. btw

€ 364,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DW
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar