Eriks
FESTO

FESTO Scharniercilinder DW-80-150-Y-AB 557918

  • ERIKS:14086502
  • Fabrikant:4052568204181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,47/ stukexcl. btw

€ 382,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DW
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar