€ 294,66/ stukexcl. btw
€ 356,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DW |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Pneumatisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 80 mm |
Slaglengte | 125 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Materiaal buis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hard verchroomd verzinkt staal |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |