Eriks
FESTO

FESTO Scharnierbevestiging CRSBN-20/25 552904

  • ERIKS:12264310
  • Fabrikant:4052568095604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,44/ stukexcl. btw

€ 59,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRSBN
Uitvoering
Zwaaibevestiging
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
20, 25 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
228 g