Eriks
FESTO

FESTO Roterende verdeler GF-3/8 2095

  • ERIKS:11626490
  • Fabrikant:4052568110116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,60/ stukexcl. btw

€ 171,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GF
Draadmaat primair
G3/8 in
Draadmaat secundair
G3/8 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. toerental
300 tr/min