Eriks
FESTO

FESTO Roterende verdeler GF-1/8-M5 539290

  • ERIKS:11648933
  • Fabrikant:4052568177447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,39/ stukexcl. btw

€ 219,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GF
Draadmaat primair
G1/8 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. toerental
3000 tr/min