Eriks
FESTO

FESTO Roterende verdeler GF-1/8-2 539287

  • ERIKS:11648931
  • Fabrikant:4052568177416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,11/ stukexcl. btw

€ 305,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GF
Draadmaat primair
G1/8 in
Draadmaat secundair
G1/8 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. toerental
300 tr/min