€ 141,60/ stukexcl. btw
€ 171,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GF |
Draadmaat primair | G1/4 in |
Draadmaat secundair | G1/4 in |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Max. werkdruk | 10 bar |
Temperatuur | van -10 tot 60 °C |
Max. toerental | 300 tr/min |