Eriks
FESTO

FESTO Roterende verdeler GF-1/4-2 539288

  • ERIKS:23212340
  • Fabrikant:4052568177423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,91/ stukexcl. btw

€ 400,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GF
Draadmaat primair
G1/4 in
Draadmaat secundair
G1/4 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. toerental
300 tr/min