€ 535,97/ stukexcl. btw
€ 648,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GF |
Draadmaat primair | G1/2 in |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Max. werkdruk | 10 bar |
Temperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. toerental | 300 tr/min |