Eriks
FESTO

FESTO Roterende verdeler GF-1/2-1/4 539292

  • ERIKS:11648935
  • Fabrikant:4052568177461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,28/ stukexcl. btw

€ 362,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GF
Draadmaat primair
G1/2 in
Draadmaat secundair
G1/4 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. toerental
2500 tr/min