Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder ESNU-32-25-P-A 196377

  • ERIKS:11639662
  • Fabrikant:4052568159313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,86/ stukexcl. btw

€ 73,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESNU
Functie
Enkelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Gewicht
402 g