€ 57,42/ stukexcl. btw
€ 69,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EG-PK |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Niet instelbaar |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 6 mm |
Slaglengte | 5 mm |
Poortaansluiting | 3 mm |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 3 |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Hooggelegeerd staal |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3.5 tot 7 bar |
Gewicht | 19 g |