Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder EG-6-10-PK-3 15892

  • ERIKS:11627329
  • Fabrikant:4052568009311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,79/ stukexcl. btw

€ 69,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EG-PK
Functie
Enkelwerkend
Demping
Niet instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
3 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 3.5 tot 7 bar
Gewicht
20 g