Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder EG-4-20-PK-2 15888

  • ERIKS:11627328
  • Fabrikant:4052568066703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,34/ stukexcl. btw

€ 59,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EG-PK
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
4 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
2 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 2
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 3.5 tot 7 bar
Gewicht
6 g