€ 47,92/ stukexcl. btw
€ 57,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EG-PK |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Zonder |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 4 mm |
Slaglengte | 15 mm |
Poortaansluiting | 2 mm |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 2 |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Hooggelegeerd staal |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3.5 tot 7 bar |
Gewicht | 5 g |