Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder EG-2,5-10-PK-2 15884

  • ERIKS:11627324
  • Fabrikant:4052568066666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,68/ stukexcl. btw

€ 45,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EG-PK
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
2.5 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
2 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Hooggelegeerd staal
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 3.5 tot 7 bar
Gewicht
2 g