Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-S-8-15-P-A 5205898

  • ERIKS:14086511
  • Fabrikant:4052568420253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,56/ stukexcl. btw

€ 34,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
8 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal eindkappen
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar