Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-S-25-80-P-A 5228235

  • ERIKS:14086577
  • Fabrikant:4052568421564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,52/ stukexcl. btw

€ 56,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal eindkappen
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar