€ 48,21/ stukexcl. btw
€ 58,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSNU |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 30 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal buis | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal eindkappen | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.8 tot 10 bar |