Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-S-16-25-PPS-A 5217238

  • ERIKS:14086546
  • Fabrikant:4052568420703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,43/ stukexcl. btw

€ 50,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal eindkappen
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.8 tot 10 bar