Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-S-12-25-P-A 5211899

  • ERIKS:14086523
  • Fabrikant:4052568420376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,68/ stukexcl. btw

€ 39,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal eindkappen
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar