€ 105,01/ stukexcl. btw
€ 127,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSNU |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 160 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 16x1.5 |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Gewicht | 2149 g |