Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-40-125-P-A 195995

  • ERIKS:11639537
  • Fabrikant:4052568158460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,06/ stukexcl. btw

€ 87,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Gewicht
961 g