Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-32-100-PPV-A 196024

  • ERIKS:11520452
  • Fabrikant:4052568158743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,59/ stukexcl. btw

€ 79,36incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Gewicht
524 g