Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-25-70-P-A 1908310

  • ERIKS:12355664
  • Fabrikant:4052568108908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,02/ stukexcl. btw

€ 56,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
70 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminumlegering, kleurloos geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar