€ 43,81/ stukexcl. btw
€ 53,01incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSNU |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, kleurloos geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |