Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-16-25-PPS-A 559263

  • ERIKS:11661909
  • Fabrikant:4052568097141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,53/ stukexcl. btw

€ 53,88incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminumlegering, kleurloos geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar