Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-16-15-P-A 1908259

  • ERIKS:24208187
  • Fabrikant:4052568108403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,55/ stukexcl. btw

€ 47,86incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Rondcilinder DSNU-S-16-15-P-A 5216088

  • Eriks:14086533
  • Manufacturer:5216088

€ 36,80/ stukexcl. btw

€ 44,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026