Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-16-100-PPS-A 559267

  • ERIKS:11661913
  • Fabrikant:4052568097189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,60/ stukexcl. btw

€ 55,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSNU
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminumlegering, kleurloos geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Rondcilinder DSNU-S-16-100-PPS-A 5217244

  • Eriks:14086553
  • Manufacturer:5217244

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026